Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK46C.D/4P-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK46C.D/4P-M12
Artikeldetailsicht 1, PRK46C.D/4P-M12
Artikeldetailsicht 2, PRK46C.D/4P-M12
Artikeldetailsicht 3, PRK46C.D/4P-M12
Masszeichnung 1, PRK46C.D/4P-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50127024
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Applikation: Detektion umstretchter Objekte
Grenzreichweite: 0,1 ... 20 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
20.5 mm
Höhe:
76.3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,93*
€ 110,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,20*
€ 112,97*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,74*
€ 115,11*
€ 5,46*
ab € 107,75*
€ 125,40*
Lager 6682
273
€ 15,90*
ab € 116,50*
€ 135,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,61*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,26*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,63*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.