Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK46C.1/4P-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK46C.1/4P-M12
Artikeldetailsicht 1, PRK46C.1/4P-M12
Artikeldetailsicht 2, PRK46C.1/4P-M12
Artikeldetailsicht 3, PRK46C.1/4P-M12
Masszeichnung 1, PRK46C.1/4P-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50127015
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Grenzreichweite: 0,1 ... 30 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
44 mm
Breite:
20.5 mm
Höhe:
76.3 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,67*
€ 123,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,37*
€ 129,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,84*
€ 131,86*
€ 5,46*
ab € 123,76*
€ 143,88*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 132,93*
€ 154,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,62*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,65*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.