Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter Verstärker - LV463.7/4T-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LV463.7/4T-M8
Artikeldetailsicht 1, LV463.7/4T-M8
Artikeldetailsicht 2, LV463.7/4T-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50118405
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
leuze lichtleiterverstärker

Sonderausführung: Zeitfunktion
Lichtquelle: LED
Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP
Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.
Schaltfrequenz: 2.500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Anzeige: LED
Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
72 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
31.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lwl verstärker, Lichtleiter Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,71*
€ 209,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,77*
€ 209,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,03*
€ 215,26*
Frei Haus
ab € 218,11*
€ 238,69*
Lager 6682
55
€ 15,90*
ab € 235,12*
€ 254,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50120869
ab € 3,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 9,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 12,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 17,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 27,96*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 41,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 10,08*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 11,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 13,89*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 21,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 35,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 40,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 9,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130870
ab € 11,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.