Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK318B/4P-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK318B/4P-M12
Artikeldetailsicht 1, PRK318B/4P-M12
Artikeldetailsicht 2, PRK318B/4P-M12
Masszeichnung 1, PRK318B/4P-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50116859
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116859
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Grenzreichweite: 0,02 ... 6 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 46 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
46 mm
Durchmesser:
18 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,24*
€ 63,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,01*
€ 67,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,39*
€ 68,80*
€ 5,46*
ab € 59,39*
€ 72,77*
Lager 6682
1120
€ 15,90*
ab € 64,02*
€ 78,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,36*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,60*
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 41,35*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,31*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 13,05*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,76*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 8,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,69*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.