Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LSER 2/42,150-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LSER 2/42,150-S8
Artikeldetailsicht 1, LSER 2/42,150-S8
Artikeldetailsicht 2, LSER 2/42,150-S8
Masszeichnung 1, LSER 2/42,150-S8
Artikel-Nr.:
     6682-50112131
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke

Applikation: Kleinteileerkennung
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltfrequenz: 385 Hz
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
12 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
23.1 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,28*
€ 128,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,99*
€ 132,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,67*
€ 134,73*
Lager 6682
8
€ 15,90*
ab € 129,41*
€ 158,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,67*
€ 172,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,58*
Zubehör
Leuze electronic
50112206
ab € 14,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,74*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,36*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,92*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 30,60*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 34,90*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130870
ab € 9,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.