Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserscanner - ROD4-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ROD4-38
Artikeldetailsicht 1, ROD4-38
Artikeldetailsicht 2, ROD4-38
Artikel-Nr.:
     6682-50110667
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110667
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Lichtquelle: Laser, infrarot
Messbereich: 0 ... 25.000 mm
Erfassungswinkel: 190 °
Scanrate, Fläche: 25 scans/s
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Digitale Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: RS 232, RS 422
Anschlüsse: 2 St.
Abmessungen: 140 mm x 148 mm x 135 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 50 °C
Sonderausführung: Staubunterdrückung, Heizung, Warnausgang

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
135 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.065,18*
€ 6.247,87*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 6.070,23*
€ 6.252,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.608,54*
€ 6.792,72*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.252,93*
€ 7.440,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.211,10*
€ 7.391,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.104,44*
€ 7.264,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.070,23*
€ 7.223,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50038066
ab € 183,01*
Zubehör
Leuze electronic
50038069
ab € 42,23*
Zubehör
Leuze electronic
50038070
ab € 47,48*
Zubehör
Leuze electronic
50108138
ab € 133,73*
Zubehör
Leuze electronic
50108139
ab € 176,16*
Zubehör
Leuze electronic
50110677
ab € 82,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.