Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserscanner - ROD4-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ROD4-36
Artikeldetailsicht 1, ROD4-36
Artikeldetailsicht 2, ROD4-36
Artikel-Nr.:
     6682-50110666
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110666
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Lichtquelle: Laser, infrarot
Messbereich: 0 ... 65.000 mm
Erfassungswinkel: 190 °
Scanrate, Fläche: 25 scans/s
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Digitale Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: RS 232, RS 422
Anschlüsse: 2 St.
Abmessungen: 140 mm x 148 mm x 135 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 50 °C
Sonderausführung: Heizung, Warnausgang

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
135 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.066,00*
€ 6.277,87*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 6.071,05*
€ 6.282,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.609,37*
€ 6.823,50*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.282,94*
€ 7.476,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.235,94*
€ 7.420,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.116,16*
€ 7.278,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.071,05*
€ 7.224,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50038066
ab € 205,92*
Zubehör
Leuze electronic
50038069
ab € 49,12*
Zubehör
Leuze electronic
50038070
ab € 54,04*
Zubehör
Leuze electronic
50108138
ab € 150,68*
Zubehör
Leuze electronic
50108139
ab € 194,86*
Zubehör
Leuze electronic
50110677
ab € 95,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.