Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserscanner - ROD4 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ROD4 plus
Artikeldetailsicht 1, ROD4 plus
Artikeldetailsicht 2, ROD4 plus
Artikel-Nr.:
     6682-50106481
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50106481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Lichtquelle: Laser, infrarot
Messbereich: 0 ... 65.000 mm
Erfassungswinkel: 190 °
Scanrate, Fläche: 25 scans/s
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %
Digitale Schaltausgänge: 4 St.
Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422
Anschlüsse: 4 St.
Abmessungen: 140 mm x 148 mm x 167 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C
Sonderausführung: Warnausgang

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
167 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.391,86*
€ 6.564,95*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 6.396,90*
€ 6.570,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.964,24*
€ 7.138,16*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.570,01*
€ 7.818,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.528,82*
€ 7.769,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.424,82*
€ 7.645,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.396,90*
€ 7.612,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50038066
ab € 183,23*
Zubehör
Leuze electronic
50106881
ab € 89,31*
Zubehör
Leuze electronic
50106906
ab € 114,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106976
ab € 136,55*
Zubehör
Leuze electronic
50106977
ab € 188,57*
Zubehör
Leuze electronic
50110677
ab € 83,47*
Zubehör
Leuze electronic
50135079
ab € 31,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,94*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,28*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,45*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 117,05*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,82*
Zubehör
Leuze electronic
50135127
ab € 33,41*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,35*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.