Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LSEL 318M/P-B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LSEL 318M/P-B5
Artikeldetailsicht 1, LSEL 318M/P-B5
Artikeldetailsicht 2, LSEL 318M/P-B5
Artikel-Nr.:
     6682-50083179
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50083179
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke

Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
50 mm
Durchmesser:
18 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 278,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,11*
€ 284,49*
Lager 6682
15 Tage
4
€ 15,90*
ab € 280,16*
€ 333,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,70*
€ 353,08*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,94*
€ 385,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 41,20*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,32*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.