Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke polarisiert - PRK 96M/R-3430-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, PRK 96M/R-3430-25
Artikeldetailsicht 1, PRK 96M/R-3430-25
Artikeldetailsicht 2, PRK 96M/R-3430-25
Artikel-Nr.:
     6682-50061111
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50061111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Sonderausführung: Zeitfunktion
Grenzreichweite: 0,1 ... 18 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 20 ... 230 V, AC/DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Relais, Öffner/Schließer, hellschaltend
Schaltfrequenz: 20 Hz
Anschluss: Klemme, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze electronic reflex-lichtschranke, leuze reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, Reflex-Lichtschranke polarisiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,68*
€ 315,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,76*
€ 320,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,44*
€ 326,49*
Frei Haus
ab € 316,57*
€ 355,68*
Lager 6682
20 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 343,50*
€ 384,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,05*
€ 457,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,81*
€ 456,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,48*
€ 438,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,36*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,60*
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50027191
ab € 15,78*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,73*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,10*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,52*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,22*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,98*
Zubehör
Leuze electronic
50023525
ab € 4,30*
Zubehör
Leuze electronic
50134985
ab € 6,37*
Zubehör
Leuze electronic
50003187
ab € 6,59*
Zubehör
Leuze electronic
50106119
ab € 4,31*
Zubehör
Leuze electronic
50022816
ab € 7,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.