Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter / Wandprospekthalter / Prospekthänger / Tisch-Prospektständer / Prospekthalter „Color“ | glasklar Lang DIN 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthalter / Wandprospekthalter / Prospekthänger / Tisch-Prospektständer / Prospekthalter „Color“ | glasklar Lang DIN 40 mm
Prospekthalter / Wandprospekthalter / Prospekthänger / Tisch-Prospektständer / Prospekthalter „Color“ | glasklar Lang DIN 40 mm
Prospekthalter / Wandprospekthalter / Prospekthänger / Tisch-Prospektständer / Prospekthalter „Color“ | glasklar Lang DIN 40 mm
Artikel-Nr.:
     6676-67.0105.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432072936
EAN/GTIN:
     4011432072936
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 40 mm. Material: Polystyrol; Farbe: schwarz, weiß, blau, rot, gelb, grün oder glasklar Bitte bei Bestellung Farbe angeben.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Material:
Polystyrol
Format:
Lang DIN
Ausrichtung:
Hochformat
Fülltiefe:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071489
ab € 6,23*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076651
ab € 5,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076699
ab € 2,64*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072844
ab € 6,23*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076668
ab € 5,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072929
ab € 2,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432079317
ab € 6,21*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072905
ab € 5,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076675
ab € 5,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076712
ab € 2,66*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432069707
ab € 6,20*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072899
ab € 5,06*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076705
ab € 2,66*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076590
ab € 6,20*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432079355
ab € 5,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.