Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektspender / Wandmagazin / Wandprospekthalter „Delux“, 24-fach, Lang DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektspender / Wandmagazin / Wandprospekthalter „Delux“, 24-fach, Lang DIN
Prospektspender / Wandmagazin / Wandprospekthalter „Delux“, 24-fach, Lang DIN
Artikel-Nr.:
     6676-67.0039.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432032466
EAN/GTIN:
     4011432032466
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Acrylglas; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Breite: 762 mm; Höhe: 1.042 mm; Fülltiefe: 48 mm; Anzahl der Fächer: 24. für 24 Lang DIN Prospekte im Hochformat, inkl. Schrauben und Dübel; Material: bruchfestes Acrylglas;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
762 mm
Höhe:
1.042 mm
Fülltiefe:
48 mm
Format:
Lang DIN
Anzahl der Fächer:
24
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,03*
€ 435,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,38*
€ 378,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.