Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer / Prospektfach / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Universum“ | DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer / Prospektfach / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Universum“ | DIN A5
Prospektständer / Prospektfach / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Universum“ | DIN A5
Prospektständer / Prospektfach / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Universum“ | DIN A5
Prospektständer / Prospektfach / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Universum“ | DIN A5
Prospektständer / Prospektfach / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Universum“ | DIN A5
Artikel-Nr.:
     6676-67.0007.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432985922
EAN/GTIN:
     4011432985922
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 32 mm. Der Prospekthalter „Universum“ ist ein flexibel einsetzbares Prospektfach aus glasklarem Polystyrol. Mit Hilfe des Adapters kann der Prospektständer auf Tisch und Theke platziert werden. Durch die beiden vorhandenen Schlüssellochbohrungen in der Rückwand ist eine Befestigung des Prospekthängers an der Wand möglich. Der Prospekthalter ist ideal für die Präsentation Ihrer Flyer und Prospekte im DIN A4, DIN A5, DIN A6 oder Lang DIN Hochformat. Jedes Prospektfach bietet eine Fülltiefe von 32 mm. Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Wand;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
32 mm
Format:
DIN A5
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 88 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432986257
ab € 5,34*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985878
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.