| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-67.0001.3 Herst.-Nr.: 4011432984017 EAN/GTIN: 4011432984017 |
| |
|
| | |
| Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A6; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 36 mm. Der preisgünstige Prospektständer „Prospekta“ wird aus glasklarem Polystyrol im Spritzgussverfahren gefertigt. Die Wangen des Prospekthalters laufen schräg nach oben aus und verleihen dem Tischprospektständer ein elegantes Design. Verfügbar für Flyer im DIN A4, DIN A5, DIN A6 oder Lang DIN Hochformat. Je nach Format ist der Prospekthalter mit einer Fülltiefe von 36 mm oder 40 mm ausgestattet. Wir bedrucken den Prospektaufsteller auf Wunsch für Sie mit Ihrem Logo oder Slogan! Sprechen Sie uns an. Nutzen Sie unsere günstigen Staffelpreise. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Fülltiefe: | 36 mm | Format: | DIN A6 | Material: | Polystyrol | Ausrichtung: | Hochformat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |