Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | rot DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6676-12.0346.16
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     488203
EAN/GTIN:
     4005546405827
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Material: PVC; Farbe: rot; Einlegeformat: DIN A4; Außenmaße: 236 x 323 mm; Ausstattung: Magnetrahmen mit Selbstklebefolie; Version: selbstklebend; Stück pro VE: 10 Stück. Diese Magnettasche ist nicht nur klassisches Zubehör für die beliebten Whiteboards, Magnettafeln und Schaukästen mit Metallrückwand, sondern als selbstklebende Hülle auch bestens geeignet für Schaufenster, Glastüren sowie alle glatten und tragfähigen Oberflächen. Auf durchsichtigen Flächen wie Fenster und Türen sind durch die Postertasche Informationen von beiden Seiten lesbar. Einfaches und schnelles Austauschen der Informationen ist durch die aufklappbare Vorderseite der Klebetasche möglich. Der Posterrahmen lässt sich rückstandslos entfernen und an anderer Stelle wieder anbringen. Die Informationen werden professionell und schnell mit dem eigenen Drucker erstellt. Bei der Anwendung auf Fassadenverglasung den DURAFRAME® Rahmen nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, da es durch eine stärkere Erwärmung zu einer Verformung (Wellenbildung) der Fenstertasche kommen kann. Für diese Bereiche eignet sich der DURAFRAME®Sun. Weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Einlegeformat:
DIN A4
Version:
selbstklebend
Außenmaße:
236 x 323 mm
Material:
PVC
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,23*
€ 72,12*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 59,46*
€ 72,40*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 62,57*
€ 76,05*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 60,81*
€ 76,05*
Lager 6676
1
pro Paket
€ 10,00*
ab € 81,92*
€ 97,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6676
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,89*
€ 116,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,13*
€ 112,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,26*
€ 106,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6676
Versand: Lager 6676
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 46,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 46,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6676
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,26*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 80,16*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,38*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 57,10*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,04*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,05*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,32*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,55*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,05*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 57,91*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 58,00*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,476*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.