Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Duraframe® Info-Rahmen / Magnetrahmen / selbstklebende Hülle | grün DIN A4 236 x 323 mm selbstklebend 2 Stück
Artikel-Nr.:
     6676-12.0346.12
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487205
EAN/GTIN:
     4005546406084
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Material: PVC; Farbe: grün; Einlegeformat: DIN A4; Außenmaße: 236 x 323 mm; Ausstattung: Magnetrahmen mit Selbstklebefolie; Version: selbstklebend; Stück pro VE: 2 Stück. Diese Magnettasche ist nicht nur klassisches Zubehör für die beliebten Whiteboards, Magnettafeln und Schaukästen mit Metallrückwand, sondern als selbstklebende Hülle auch bestens geeignet für Schaufenster, Glastüren sowie alle glatten und tragfähigen Oberflächen. Auf durchsichtigen Flächen wie Fenster und Türen sind durch die Postertasche Informationen von beiden Seiten lesbar. Einfaches und schnelles Austauschen der Informationen ist durch die aufklappbare Vorderseite der Klebetasche möglich. Der Posterrahmen lässt sich rückstandslos entfernen und an anderer Stelle wieder anbringen. Die Informationen werden professionell und schnell mit dem eigenen Drucker erstellt. Bei der Anwendung auf Fassadenverglasung den DURAFRAME® Rahmen nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, da es durch eine stärkere Erwärmung zu einer Verformung (Wellenbildung) der Fenstertasche kommen kann. Für diese Bereiche eignet sich der DURAFRAME®Sun. Weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Einlegeformat:
DIN A4
Version:
selbstklebend
Außenmaße:
236 x 323 mm
Material:
PVC
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6676
12
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,655*
€ 11,685*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,82*
€ 16,03*
10 Tage
4
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,42*
€ 16,70*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,26*
€ 17,52*
1 Tag
5
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6676
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,685*
€ 13,90515
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,175*
€ 13,29825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,945*
€ 13,02455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,575*
€ 12,58425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,655*
€ 10,29945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6676
Versand: Lager 6676
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 46,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 46,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6676
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,48*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 10,015*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 10,015*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,305*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,83*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,13*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,76*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,635*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,98*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,08*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,80*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,67*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.