Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schnellkleber Klebstoff Sekundenklebstoff Sekundenkleber Metalle 500g ergo®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenklebstoff
Sekundenklebstoff
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: reizend (Xi).
Artikel-Nr.:
     667-5210.500
Hersteller:
     Kisling
Herst.-Nr.:
     5210.500
EAN/GTIN:
     7610855521082
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber

ergo® Sekundenklebstoff Metalle 500g

Mittelviskoser Standardtyp, erbringt höchste Festigkeiten an reinen Metall-Metall-Verbindungen.

ergo.® 5210 ist ein mittelviskoser, modifizierter Cyanacrylat-Sekundenklebstoff, der sich durch verbesserte Schlagzähigkeit auszeichnet. Damit verbunden ist eine gute Beständigkeit gegenüber Schälkräften und Temperaturwechseln. Das Produkt erbringt an Metallen, Ferriten und keramischen Werkstoffen höchste Festigkeiten und ist speziell dort einsetzbar, wo Wechselbeanspruchungen auftreten oder Falltests gefordert werden.

Weitere Informationen:
Viskosität:
500mPas
Farbe:
farblos
Temperaturbereich:
-55C bis + 105C
Inhalt:
500 g
Gefahrstoff:
Reizend (Xi)

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,85*
1 Stück enthält 500 Gramm (€ 0,3977* pro Gramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sekundenklebstoff
Kisling
5100.150
€ 9,79*
Zubehör
Dosiernadel Einwegdosiernadeln Dosierspitzen 0.15 mm. Lavendel ergo®
Kisling
4492101
€ 27,50*
Zubehör
Dosiernadel Einwegdosiernadeln Dosierspitzen 0.37 mm. Rot ergo®
Kisling
4492561
€ 32,50*
Zubehör
Sekundenklebstoff
Kisling
5150.010
€ 12,75*
Zubehör
Klebstofflöser Klebstoffentferner 20g ergo®
Kisling
9150.020
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Kunststoff Cleaner 150ml ergo®
Kisling
9195.150
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Universal 500ml ergo®
Kisling
9190.500
€ 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG