Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schnellkleber Klebstoff Sekundenklebstoff Sekundenkleber Universal 20g ergo®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sekundenklebstoff
Sekundenklebstoff
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: reizend (Xi).
Artikel-Nr.:
     667-5014.020
Hersteller:
     Kisling
Herst.-Nr.:
     5014.020
EAN/GTIN:
     7610855501428
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber

ergo® Sekundenklebstoff Universal 20g

Hochviskoser Klebstoff für das Verkleben von porösen Materialien und für unebene raue Fügeteiloberflächen.

Bei diesem Produkt, das auf dem bewährten ergo.® 5011 aufbaut, handelt es sich um eine hochviskose Universaleinstellung. Sie ermöglicht es, auch poröse oder unebene Flächen miteinander zu verkleben. Aufgrund seiner guten spaltüberbrückenden Eigenschaften ist ergo.® 5014 immer da angezeigt, wo relativ ungenau gearbeitet wird. So ist dieses Produkt besonders gut für den Reparatursektor geeignet.

Weitere Informationen:
Viskosität:
2000mPas
Farbe:
farblos
Temperaturbereich:
-30C bis + 80C
Inhalt:
20 g
Gefahrstoff:
Reizend (Xi)

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekunden-kleber 20g, Cyanacrylat, Schnellkleber, Kleber, CA, ergo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 667
4 Tage
k.A.
€ 9,50*
€ 11,40*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 11,80*
€ 14,40*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 667
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (€ 0,57* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 667
Versand: Lager 667
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 150,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 667
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sekundenklebstoff
Kisling
5100.150
€ 9,79*
Zubehör
Dosiernadel Einwegdosiernadeln Dosierspitzen 0.15 mm. Lavendel ergo®
Kisling
4492101
€ 27,50*
Zubehör
Dosiernadel Einwegdosiernadeln Dosierspitzen 0.37 mm. Rot ergo®
Kisling
4492561
€ 32,50*
Zubehör
Sekundenklebstoff
Kisling
5150.010
€ 12,75*
Zubehör
Klebstofflöser Klebstoffentferner 20g ergo®
Kisling
9150.020
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Kunststoff Cleaner 150ml ergo®
Kisling
9195.150
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Universal 500ml ergo®
Kisling
9190.500
€ 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG