Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klebstoff Lagersicherung Fügeverbindung Schraubensicherung hochfest 50g ergo®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ergo® Schraubensicherung
ergo® Schraubensicherung
Artikel-Nr.:
     667-4100.050
Hersteller:
     Kisling
Herst.-Nr.:
     4100.050
EAN/GTIN:
     7610855410041
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung

ergo® Schraubensicherung hochfest 50g

Zum hochfesten Sichern von Schraubverbindungen. Befestigt zuverlässig Stehbolzen. Schrauben können im Anlieferungszustand verarbeitet werden. Schwer demontierbar.

Zum hochfesten Sichern von Schraubenverbindungen. Befestigt zuverlässig Stehbolzen. Schrauben können im Anlieferzustand verarbeitet werden. Erschwerte Demontage mit normalen Werkzeugen. Reibwert – optimierte Produkteinstellung. Zertifiziert nach NSF/ ANSI Standard 61.

Weitere Informationen:
Viskosität:
2000
Farbe:
rot
Temperaturbereich:
-55C bis + 150C
Inhalt:
50 g
Zulassungen:
NSF
max. Spalt/Gewinde mm:
0,25 mm/ M 36
Weiterdrehmoment:
32
Losbrechmoment Nm:
22
Endfestigkeit:
3 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anaerober Klebstoff, AN, ergo, Metallklebstoffe, sichern, befestigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,82*
1 Stück enthält 50 Gramm (€ 0,5564* pro Gramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschleuniger Aktivator 100ml ergo®
Kisling
4900.100
€ 16,80*
Zubehör
Dosiernadel Einwegdosiernadeln Dosierspitzen 0.15 mm. Lavendel ergo®
Kisling
4492101
€ 27,50*
Zubehör
Dosiernadel Einwegdosiernadeln Dosierspitzen 0.37 mm. Rot ergo®
Kisling
4492561
€ 32,50*
Zubehör
Klebstofflöser Klebstoffentferner 20g ergo®
Kisling
9150.020
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Kunststoff Cleaner 150ml ergo®
Kisling
9195.150
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Universal 500ml ergo®
Kisling
9190.500
€ 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG