Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klebstoff Strukturklebstoff Acrylatklebstoff universal 50 ml 2k ergo®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ergo® Strukturklebstoff
ergo® Strukturklebstoff
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: gesundheitsschädlich (Xn).
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: leichtentzündlich (F).
Artikel-Nr.:
     667-1915.050
Hersteller:
     Kisling
Herst.-Nr.:
     1915.050
EAN/GTIN:
     7610855191544
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

ergo® Strukturklebstoff universal 50 ml

Universeller, geruchsarmer Klebstoff für unterschiedlichste Applikationen mit guter Temperatur beständigkeit.
Dieses schnell härtende Produkt ist geeignet um Metalle wie Aluminium, Stahl, Messing und Kunststoffe, wie ABS, Hart-PVC, PMMA, PC, GFK u. a. mit- und untereinander zu verkleben.
Das Produkt ist zweikomponentig und ergibt nach der Mischung einen trockenen, hochfesten und schlagzähen Klebstofffilm, verbunden mit einem hohen Schälwiderstand. Die Klebstoffe werden in praktischen Doppelkammerkartuschen geliefert und können direkt mittels Hand- oder pneumatischer Dosierpistole verarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss / grün
Temperaturbereich:
-50C bis + 150C
Inhalt:
50 g
max. Spalt/Gewinde mm:
0.15
Zugscherfestigkeit N / mm2:
34 (an Alu / Alu)
Mischverhältnis:
1:1
Topfzeit:
2 - 3 Min.
Handfestigkeit:
10 Min.
Endfestigkeit:
12 Std.
Gefahrstoff:
Gesundheitsschädlich (Xn) ; Leichtentzündlich (F)

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,65*
1 Stück enthält 50 Milliliter (€ 0,453* pro Milliliter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epoxypistole Handauspresspistole Verarbeitungspistole 50 ml ergo®
Kisling
4472101
€ 34,95*
Zubehör
Mischdüsen Mischrohre 130 mm mit Spitze ergo®
Kisling
4472012
€ 1,10*
Zubehör
Mischrohr Quadro Mischdüse 5,3 mm ergo®
Kisling
4472036
€ 1,39*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Kunststoff Cleaner 150ml ergo®
Kisling
9195.150
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Universal 500ml ergo®
Kisling
9190.500
€ 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG