Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klebstoff Strukturklebstoff für Metalle 100 ml ergo®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ergo® Strukturklebstoff
ergo® Strukturklebstoff
Artikel-Nr.:
     667-1850.100
Hersteller:
     Kisling
Herst.-Nr.:
     1850.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urethanmethacylat

ergo® Strukturklebstoff für Metalle 100 ml

MIX / NO-MIX-Strukturklebstoff für das Verkleben von Metallen, Aluminium, Stahl, Messing, Ferriten u. a. mit- und untereinander. Sehr hohe Festigkeit, einfache Verarbeitung und hohe Temperaturbeständigkeit. Kürzere Topfzeit als ergo.® 1810.
Ist ein sehr schnell härtendes ergo.® Produkt und wurde entwickelt, um Metall wie Aluminium, Stahl, Messing und Ferrite mit- und untereinander zu verkleben. Der Produktauftrag ist automatisierbar. ergo.® 1850 ist zweikomponentig und ergibt nach der Mischung einen hochfesten, schlagzähen Klebstofffilm. Das beste Mischungsverhältnis ist 1:1 (Volumen).
Der Produktauftrag erfolgt als Raupe neben oder Raupe auf Raupe. Die Vermischung wird einfach durch Verpressen der Bauteile bewirkt.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot / blau
Temperaturbereich:
-40C bis + 150C
Inhalt:
100 g
max. Spalt/Gewinde mm:
0.2
Zugscherfestigkeit N / mm2:
20 (an Alu / Alu)
Mischverhältnis:
1:1
Handfestigkeit:
2-4 Min.
Endfestigkeit:
24 Std.
Gefahrstoff:
Reizend (Xi)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,39*
1 Stück enthält 100 Milliliter (€ 0,4539* pro Milliliter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epoxypistole Handauspresspistole Verarbeitungspistole 50 ml ergo®
Kisling
4472101
€ 34,95*
Zubehör
Mischdüsen Mischrohre 130 mm mit Spitze ergo®
Kisling
4472012
€ 1,10*
Zubehör
Mischrohr Quadro Mischdüse 5,3 mm ergo®
Kisling
4472036
€ 1,39*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Kunststoff Cleaner 150ml ergo®
Kisling
9195.150
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Universal 500ml ergo®
Kisling
9190.500
€ 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG