|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 663-16987 Herst.-Nr.: 16987 EAN/GTIN: 4012246169874 |
| | |
|
|  |  |
 | TV Möbel "Monte-Trio". Die Aluminiumsäulen sind mit einem dezentem Profil versehen. Es besteht aus 3 Fachböden aus ESG - Sicherheitsglas und verdeckter Kabelführung. Die Belastbarkeit der obere Glasscheibe beträgt 80 kg, die der beiden anderen jeweils 60 kg. Die obere Fachhöhe liegt bei 17 cm und die untere bei 21 cm. Die Lieferung erfolgt zerlegt im Karton inkl. Montageanleitung und Service-Nummer. Farbe: Schwarzglas. Produktmaß: Höhe 45 x Breite 105 x Tiefe 42 cm. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Video-Regal, LCD, Plasma, Rack, Tisch, Fernseh, Zubehör, Untergestell, Universal, Ständer, Standfuß, Moebel, Board, Kasten, Schrank, Bank, Stahl, Holz, Lautsprecher, Boxen, Box, Surround, Alu, Medienboard, Lowboard, Flachbildschirm, Röhre, Phonomöbel, Schränke, Racks, Stands, Glas, ESG-Sicherheitsglas |
|  |  |
| |