Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Fällheber mit Alustiel 570 mm | Forst-Werkzeug aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit, für die Baumpflege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Fällheber mit Alustiel 570 mm | Forst-Werkzeug aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit, für die Baumpflege
STUBAI Fällheber mit Alustiel 570 mm | Forst-Werkzeug aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit, für die Baumpflege
STUBAI Fällheber mit Alustiel 570 mm | Forst-Werkzeug aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit, für die Baumpflege
STUBAI Fällheber mit Alustiel 570 mm | Forst-Werkzeug aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit, für die Baumpflege
STUBAI Fällheber mit Alustiel 570 mm | Forst-Werkzeug aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit, für die Baumpflege
STUBAI Fällheber mit Alustiel 570 mm | Forst-Werkzeug aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit, für die Baumpflege
STUBAI Fällheber mit Alustiel 570 mm | Forst-Werkzeug aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit, für die Baumpflege
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-674658
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     674658
EAN/GTIN:
     9002793884936
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
stubai fällheber
wendehaken

Der STUBAI Fällheber mit Alustiel ist eine Marktneuheit  unter den  Forstwerkzeugen. Der hochwertige Fällheber wurde speziell für die Anforderungen der Forst- und Waldarbeit entwickelt und ermöglicht ein müheloses und effizientes Fällen von Bäumen. Hergestellt aus erstklassigem Spezialstahl, garantiert der Fällheber selbst unter extremen Bedingungen höchste Robustheit und Langlebigkeit. Der ergonomisch geformte Alustiel ist leicht und bietet durch seine rutschfeste Oberfläche einen sicheren Griff. Eine Öse, als praktische Aufhängevorrichtung, erleichtert die Lagerung und Aufbewahrung des Werkzeugs. Eine Besonderheit dieses Fällhebers ist die integrierte Schlagfläche für Keile. Der Kunststoffstiel ermöglicht nicht nur ein geringes Gesamtgewicht, sondern ermöglicht eine optimale Kraftübertragung. Das bedeutet, dass selbst bei anspruchsvollen Arbeiten maximale Leistung erbracht werden kann, ohne dabei unnötig Energie zu verschwenden. Der STUBAI Fällheber mit Alustiel und Schlagfläche wurde mit höchster Präzision in Österreich hergestellt und überzeugt durch seine herausragende Qualität und Zuverlässigkeit.

 

Weitere Informationen:
Länge:
570.00 mm
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Bullet 1:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Große Schlagfläche und leichtes Gewicht: Trotz großer Schlagfläche erreicht der Fällheber durch den Alustiel ein relativ geringes Gewicht </span></span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:12px"><span style="background-color:white"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif">Hochwertiger Spezialstahl für höchste Robustheit: Die Anfertigung aus Spezialstahl gewährleistet maximale Festigkeit und Langlebigkeit und ist für den Einsatz bei jeder Witterung geeignet</span></span></span></p>
Bullet 3:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="background:white">Praktisch: Am Ende des Stiels befindet sich eine Öse mit Aufhängevorrichtung zum Einhängen, sodass sich der Fällheber sicher verstauen lässt</span></span></span></p>
Bullet 4:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Geprüfte Qualität: Der Fällheber ist zertifiziert als Profi-Werkzeug vom Forsttechnischen Prüfausschuss (FPA) des Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)</span></span></p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="background:white">Vielseitig einsetzbar: Der Fällheber mit Alustiel gestaltet die Arbeit für professionelle Baumpfleger, Holzfäller, Landschaftsgärtner oder Förster wesentlich effizienter und sicherer</span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Große Schlagfläche und leichtes Gewicht: Trotz großer Schlagfläche erreicht der Fällheber durch den Alustiel ein relativ geringes Gewicht <li>Hochwertiger Spezialstahl für höchste Robustheit: Die Anfertigung aus Spezialstahl gewährleistet maximale Festigkeit und Langlebigkeit und ist für den Einsatz bei jeder Witterung geeignet <li>Praktisch: Am Ende des Stiels befindet sich eine Öse mit Aufhängevorrichtung zum Einhängen, sodass sich der Fällheber sicher verstauen lässt <li>Geprüfte Qualität: Der Fällheber ist zertifiziert als Profi-Werkzeug vom Forsttechnischen Prüfausschuss (FPA) des Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF <li>Vielseitig einsetzbar: Der Fällheber mit Alustiel gestaltet die Arbeit für professionelle Baumpfleger, Holzfäller, Landschaftsgärtner oder Förster wesentlich effizienter und sicherer
Weitere Suchbegriffe: Forst, fällheber, stubai, holz, fällkeil, werkzeug, zubehör, Holzspalter, Sappie, faellkeil, keile, heber, axt, spaltkeil, keil, baum, wald, kettensaege, baumstamm, hebehaken, stammwender, holzgreifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 61,61*
€ 68,90*
€ 4,80*
ab € 80,07*
€ 86,99*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.