Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slice-Drehwerkzeug, Klingenlose Schere, 10598 Beidhändige Schneider, ideal zum Schneiden von Wrap, Geschenkkorb, Zellophan, Papier 1 Packung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slice-Drehwerkzeug, Klingenlose Schere, 10598 Beidhändige Schneider, ideal zum Schneiden von Wrap, Geschenkkorb, Zellophan, Papier 1 Packung, weiß
Slice-Drehwerkzeug, Klingenlose Schere, 10598 Beidhändige Schneider, ideal zum Schneiden von Wrap, Geschenkkorb, Zellophan, Papier 1 Packung, weiß
Slice-Drehwerkzeug, Klingenlose Schere, 10598 Beidhändige Schneider, ideal zum Schneiden von Wrap, Geschenkkorb, Zellophan, Papier 1 Packung, weiß
Slice-Drehwerkzeug, Klingenlose Schere, 10598 Beidhändige Schneider, ideal zum Schneiden von Wrap, Geschenkkorb, Zellophan, Papier 1 Packung, weiß
Slice-Drehwerkzeug, Klingenlose Schere, 10598 Beidhändige Schneider, ideal zum Schneiden von Wrap, Geschenkkorb, Zellophan, Papier 1 Packung, weiß
Slice-Drehwerkzeug, Klingenlose Schere, 10598 Beidhändige Schneider, ideal zum Schneiden von Wrap, Geschenkkorb, Zellophan, Papier 1 Packung, weiß
Slice-Drehwerkzeug, Klingenlose Schere, 10598 Beidhändige Schneider, ideal zum Schneiden von Wrap, Geschenkkorb, Zellophan, Papier 1 Packung, weiß
Slice-Drehwerkzeug, Klingenlose Schere, 10598 Beidhändige Schneider, ideal zum Schneiden von Wrap, Geschenkkorb, Zellophan, Papier 1 Packung, weiß
Slice-Drehwerkzeug, Klingenlose Schere, 10598 Beidhändige Schneider, ideal zum Schneiden von Wrap, Geschenkkorb, Zellophan, Papier 1 Packung, weiß
Artikel-Nr.:
     6593-SPH-SLICE-10598
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10598
EAN/GTIN:
     4262408162254
Suchbegriffe:
Geschenkkorb
Wellpapp Präsentkorb
Büro-Schere
Büroschere
  • Klingenlose Schere verwenden gegenüberliegende Scheiben, um dünne, flache Materialien zu schneiden. Sicherheits-Design hält Finger von der Schneidezone fern. Ergonomischer Griff ermöglicht eine einfache Vorwärtsbewegung. Perfekt für wiederholte lange Schnitte.
  • Beidhändiges Design ermöglicht es Links- und Rechtschaffenheiten, Geschenkpapier, Geschenkkorb, Zellophan und vieles mehr. Ideal für gerade Schnitte im Einzelhandel oder Floristen. Schneller und sicherer schneiden.
  • Ideal zum Schneiden von steiferen Materialien, wie Geschenkpapier, Zellophan und Standardpapier. Nicht für die Verwendung mit flexiblen Materialien wie Kunststofffolie oder Stoff geeignet.
  • Der ovale Griff ist mit bequemem Gummi für eine einfache Handhabung ausgekleidet. Daumengriff ermöglicht bessere Kontrolle. Aus robustem, leichtem Nylon mit Glasfüllung Passt bequem in die Hände von Erwachsenen und erfordert keine Pflege.
  • Slice spendet ein Prozent des weltweiten Umsatzes an Autismusforschung.
Weitere Informationen:
Länge:
139.00 mm
Breite:
15.00 mm
Höhe:
68.00 mm
Technische Daten:
<p>Rollschere SLICE® Art.-Nr. 10598 Klingenlos Glasfaserverstärkter Nylon-Griff mit weichem Griffeinsatz Sicherer als herkömmliche Scheren Für Rechts- und Linkshänder geeignet Minimiertes Verletzungsrisiko, geringere Kosten Öl-, schmiermittel- und wartungsfrei Leicht und robust
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 16,67*
€ 24,06*
21 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 24,79*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.