Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rabo steckbares-Richtscheit "Profi", justierbare Libelle, 400cm, 3 Steckeinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rabo steckbares-Richtscheit "Profi", justierbare Libelle, 400cm, 3 Steckeinheiten
rabo steckbares-Richtscheit "Profi", justierbare Libelle, 400cm, 3 Steckeinheiten
rabo steckbares-Richtscheit "Profi", justierbare Libelle, 400cm, 3 Steckeinheiten
rabo steckbares-Richtscheit "Profi", justierbare Libelle, 400cm, 3 Steckeinheiten
rabo steckbares-Richtscheit "Profi", justierbare Libelle, 400cm, 3 Steckeinheiten
Artikel-Nr.:
     6593-Rabo-1018SE3400
Hersteller:
     RABO® R .Bormann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1018SE3/400
EAN/GTIN:
     4032367019421
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 4 m
richtlatte

rabo steckbares Richtscheit "Made in Germany",

zum Messen von Unebenheiten oder Neigungen in Verbindung mit einem Messkeil (Art. 6137),

schnelle Montage und hohe Genauigkeit durch Doppel-Excenterarretierung, inkl. justierbare Horizontal-Libelle,

stabiles Alu-Hohlprofil 100x18mm mit Mittelsteg, natur eloxiert, Messgenauigkeit 1mm/m,

Gewicht 800g/m, nie mehr Transportprobleme,

andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

Weitere Informationen:
Länge:
1,320.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
125.00 mm
Bullet 1:
Steckbares Richtscheit "Made in Germany"
Bullet 2:
400cm, 3 Steckeinheiten
Bullet 3:
Zum Messen von Unebenheiten oder Neigungen in Verbindung mit einem Messkeil
Bullet 4:
Schnelle Montage und hohe Genauigkeit durch Doppel-Excenterarretierung
Bullet 5:
inkl. Horizontal-Libelle justierbar
Technische Daten:
<ul> <li>Länge 400cm, 3 Steckverbindung &gt; 4-teilig <li>Messgenauigkeit 1mm/m <li>Alu-Hohlprofil 100x18mm mit Mittelsteg, Gewicht 800g/m, natur eloxiert <li>mit justierbarer Libelle <li>Profiqualität Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: justierbare, Libellen, Qualität, Aluminium, Profi, steckbar, nicht, klappbar, keine, Transportprobleme, für, Ingenieure, und, Sachverständige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,80*
€ 584,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,79*
€ 578,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,96*
€ 511,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.