Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Natur Arkansas-Abziehstein 100x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRSCHEN Natur Arkansas-Abziehstein 100x50mm
KIRSCHEN Natur Arkansas-Abziehstein 100x50mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-3706000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3706000
EAN/GTIN:
     4016649037068
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Ölstein
arkansas-stein 100x5
arkansas-stein
Natur-ARKANSAS-Abziehstein. Er eignet sich besonders gut für das schnelle Abziehen der Schneide. Reiner Ölstein, im Holzkasten. Größe: 100x50 mm Es handel sich um einen harten, feinen Naturstein bei dem die vergleichbare Körnung bei 6000/8000 liegt. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen:
Länge:
260.00 mm
Breite:
120.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
eignet sich besonders gut für das schnelle Abziehen der Schneide
Bullet 2:
es handel sich um einen harten, feinen Naturstein bei dem die vergleichbare Körnung bei 6000/8000 liegt
Bullet 3:
reiner Ölstein, im Holzkasten
Bullet 4:
100x50mm
Technische Daten:
<ul><li>eignet sich besonders gut für das schnelle Abziehen der Schneide<li>es handel sich um einen harten, feinen Naturstein bei dem die vergleichbare Körnung bei 6000/8000 liegt<li>reiner Ölstein, im Holzkasten<li>100x50mm
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Natur, Arkansas, Abziehstein, schnelles, abziehen, schärfen, ölstein, naturstein, hart, fein, körnung, 6000, 8000, 100x50mm, 3706000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,83*
€ 42,87*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 32,68*
€ 42,88*
26 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,59*
€ 50,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 56,69*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3707002
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.