| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-3704000 Herst.-Nr.: 3704000 EAN/GTIN: 4016649037044 |
| |
|
| | |
| Bildhauer-Abziehstein-Satz aus Natur-Arkansas, mit 4 verschiedenen Profilen, um auch die Innenflächen von Schnitzwerkzeugen abziehen zu können. Reiner Ölstein, in Verkaufskarton Es handelt sich um einen harten, feinen Naturstein bei dem die vergleichbare Körnung bei 6000/8000 liegt. Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000). Weitere Informationen: | | Länge: | 85.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 35.00 mm | Bullet 1: | Bildhauer-Abziehstein-Satz aus Natur-Arkansas | Bullet 2: | mit 4 verschiedenen Profilen, um auch die Innenflächen von Schnitzwerkzeugen abziehen zu können | Bullet 3: | es handel sich um harte, feine Natursteine bei denen die vergleichbare Körnung bei 6000/8000 liegt | Bullet 4: | reiner Ölstein, im Verkaufskarton | Technische Daten: | <ul><li>Bildhauer-Abziehstein-Satz aus Natur-Arkansas<li>mit 4 verschiedenen Profilen, um auch die Innenflächen von Schnitzwerkzeugen abziehen zu können<li>es handel sich um harte, feine Natursteine bei denen die vergleichbare Körnung bei 6000/8000 liegt<li>reiner Ölstein, im Verkaufskarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kirschen, Bildhauer, Abzieh, Stein, Satz, Set, 4, teilig, profile, abziehen, schärfen, ölstein, naturstein, hart, fein, körnung, 6000, 8000, 3704000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,00* | € 34,57* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 25,87* | € 34,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,45* | € 41,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,62* | € 47,31* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,31* | € 49,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|