| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Kirschen-3614000 Herst.-Nr.: 3614000 EAN/GTIN: 4016649036146 |
| |
|
| | |
| Kirschen - Kirschen Koch Polierbürste - Polierbürste zum Ausbürsten von gebeizten Oberflächen
- in jeder Bohrmaschine einspannbar Um einer Korrosion bzw. Rostbefall vorzubeugen, empfehlen wir die Werkzeuge nach dem Gebrauch bzw. vor längerem Nichtgebrauch mit einem Ölfilm zu schützen. Vor Lagerung der Werkzeuge, Klinge mit leicht Öl getränktem Lappen befeuchten (Weißöl oder unsere Art. Nr. 3708000).
Weitere Informationen: | | Länge: | 145.00 mm | Breite: | 145.00 mm | Höhe: | 140.00 mm | Bullet 1: | Polierbürste zum Ausbürsten von gebeizten Oberflächen | Bullet 2: | in jeder Bohrmaschine einspannbar | Bullet 3: | Ø Bürste: 150 mm / Ø Schaft: 12 mm | Technische Daten: | <p> <ul> <li>Ø Bürste: 150 mm / Ø Schaft: 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifgerät, Schärfgerät, Schleif, Schärf, Aggregat, Polier, Bürste, ausbürsten, gebeizte, Ober, Fläche, 3614000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 37,99* | € 50,83* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,64* | € 63,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,61* | € 72,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|