Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Werkzeuge | hochwertige Stechbeitel mit Weißbuchenheft, handgeschmiedet in Deutschland - 2 mm bis 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KIRSCHEN Werkzeuge | hochwertige Stechbeitel mit Weißbuchenheft, handgeschmiedet in Deutschland - 2 mm bis 50 mm
KIRSCHEN Werkzeuge | hochwertige Stechbeitel mit Weißbuchenheft, handgeschmiedet in Deutschland - 2 mm bis 50 mm
KIRSCHEN Werkzeuge | hochwertige Stechbeitel mit Weißbuchenheft, handgeschmiedet in Deutschland - 2 mm bis 50 mm
KIRSCHEN Werkzeuge | hochwertige Stechbeitel mit Weißbuchenheft, handgeschmiedet in Deutschland - 2 mm bis 50 mm
KIRSCHEN Werkzeuge | hochwertige Stechbeitel mit Weißbuchenheft, handgeschmiedet in Deutschland - 2 mm bis 50 mm
KIRSCHEN Werkzeuge | hochwertige Stechbeitel mit Weißbuchenheft, handgeschmiedet in Deutschland - 2 mm bis 50 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Kirschen-1001002
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001002
EAN/GTIN:
     4016649101004
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
  • Das Original seit 1858 - Handgeschmiedet mit höchstem Qualitätsanspruch
  • In traditioneller Fertigung seit über 165 Jahren in Remscheid, Deutschland hergestellt
  • 2/3 der Klingen-Nutzlänge werden gehärtet, so können KIRSCHEN Stechbeitel über viele Jahre nachgeschärft werden und behalten dennoch die nötige Flexibilität.
    Die riefenfrei polierte Oberfläche ist einzigartig und erleichtert das Eindringen ins Holz und auch das Nachschärfen und Abziehen der Schneide
  • Das Heft (Griff) besteht aus deutscher Weißbuche, ist extrem stabil und angenehm in der Hand zu halten
  • KIRSCHEN Stechbeitel sind bekannt für ihre höchste Schneidhaltigkeit. Mit einer Härte von 61 HRc liegen sie weit über der DIN.
  • Anwendung bei spanenden Arbeiten mit Holz, beim Verzinken und Verzapfen, bei Renovierungen, im Türen- und Fensterbau, im Möbelbau, beim Ausbau von Dächern, Carports, Terrassen u.v.m.

    Hinweis:

    • Vor dem ersten Einsatz: Die Klinge mit einem Abziehstein abziehen, um die endgültige Schärfe zu erreichen.
    • Zum Schutz vor Korrosion und Beschädigung:
      - Den Stechbeitel regelmäßig und vor allem nach Verwendung mit einem öligen Lappen abziehen.
      - Nutzen Sie zur Aufbewahrung die KIRSCHEN-Holzkästen oder Rolltaschen. 

       

Weitere Informationen:
Größe:
2 mm
Länge:
265.00 mm
Breite:
25.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Technische Daten:
<p>Original Kirschen Stechbeitel mit Weißbuchenheft <p>Größe zur Auswahl: 2 mm bis 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, kirschen stechbeitel 2 mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Kirschen, Qualität, Robustheit, Beitel, gehärtete, scharfe, Klinge, hochwertige, Stech, beitel, Werkzeug, Stahl, Weißbuchen, heft, Made, in, Germany, handgeschmiedet, Holz, arbeiten, Verzinken, Verzapfen, Türen, bau, Fensterbau, Möbelbau, Schnitzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 16,34*
€ 22,62*
1
€ 4,00*
ab € 13,78*
€ 23,45*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 16,61*
€ 23,46*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 26,78*
7 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 27,79*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901120
ab € 4,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,13*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,23*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,79*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 542,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 44,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,83*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.