Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verbandsschrank D, Metall, zweitürig, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandsschrank D, Metall, zweitürig, leer
Verbandsschrank D, Metall, zweitürig, leer
Grünes Kreuz
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     659-140349
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     400.036.00800
EAN/GTIN:
     4045444601136
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Hilfeschrank
Sanitätsschrank
Verbandschrank

Verbandsschrank D, Metall, zweitürig, leer

  • 2-türiger Verbandschrank aus Stahlblech 
  • Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln
  • hochwertige Ausführung
  • Einbrennlackiert
  • 3 verstellbare Böden
  • Mit grünem Kreuz
  • Farbe:weiß

Maße und Gewicht:

  • Gewicht ca. 19 kg (leer)
  • Maße: 660 x 700 x 250 mm
Achtung: dieser Verbandschrank wird ohne Füllung geliefert, eventuell abgebildeter Inhalt ist nicht Gegenstand dieses Verkaufes!

Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
DIN:
13169
Preis:
Preis je Stück
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank leer, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätswandschrank, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-schränke, Betriebssicherheit, Sanitätsschränke, Verbandskasten, Verbandskästen, Rettungssäulen, Alster, Rhein, Trenne, Warnow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,63*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikelbild: Verbandschrank A aus Stahlblech mit Füllung DIN 13157
GRAMM medical
418.036.00500
ab € 38,13*
Ähnlich
Verbandsschrank A, Metall, eintürig, leer
GRAMM medical
400.036.00500
ab € 27,54*
Ähnlich
Verbandsschrank B, Metall, eintürig, Inhalt DIN 13169
GRAMM medical
418.036.00600
ab € 59,26*
Ähnlich
Verbandsschrank B, Metall, eintürig, leer
GRAMM medical
400.036.00600
ab € 37,72*
Ähnlich
Verbandsschrank C, Metall, eintürig, Giftfach, Inhalt DIN 13169
GRAMM medical
418.036.00700
ab € 84,18*
Ähnlich
Verbandsschrank C, Metall, eintürig, Giftfach, leer
GRAMM medical
400.036.00700
ab € 62,65*
Ähnlich
Verbandsschrank Kunststoff, eintürig, Inhalt DIN 13157
GRAMM medical
418.035.09000
ab € 43,35*
Ähnlich
Verbandsschrank Kunststoff, eintürig, leer
GRAMM medical
400.035.09000
ab € 34,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG