|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 659-140142 Herst.-Nr.: 500.100.01290 EAN/GTIN: 4045444597552 |
| |
|
|  |  |
 | Actiomedic Augenspülstation Singel II Augenspülstation Single II mit gepufferter Spüllösung BioPhos®74 bei Verätzung von Auge und Haut durch Chemikalien - Augenspülstation zur Wandmontage mit integriertem Piktogramm
- gebrauchsfertig mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe
- besonders schonend, da ohne körperfremde Bestandteile
- für den mobilen Einsatz oder zum befüllen von Station und Koffer
- einfach zu bedienen durch Hinweise auf der Flasche
- 250 ml
- Spülzeit ca. 2 Minuten
BioPhos®74 - die neue Spüllösung bei Verätzung von Auge und Haut Die BioPhos®74 Spüllösung neutralisiert sofort durch Ihre Pufferwirkung im physiologischen pH-Bereich von 7,4 und ist besonders schonend durch den Verzicht auf jegliche Körperfremde Bestandteile, wie zum Beispiel Konservierungsstoffe. Da sie den extrazellulären Elektrolyt-Verhältnissen des Gewebes angepasst ist, werden sekundäre Zellschädigungennach der Spülung durch BioPhos®74 weitgehend reduziert. Durch die hohe Pufferkapazität wirkt BioPhos®74 schnell bei Verätzungen von Auge und Haut mit starken Säuren und Laugen. Nach der Anwendung sollte mit physiologischer Natriumchloridlösung (0,9%) oder Wasser nachgespült werden. BioPhos®74 findet seinen Einsatz z. B. bei Polizei, Rettungsdiensten, Militär, Labor- und Gewerbebetrieben, usw. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grün | Inhalt: | 1 x 500 ml | DIN: | 15154 | Preis: | Preis je Station |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augenspülkoffer, Augen, Gesichtsschutz, Wundspülsysteme, Augen-Notfallstationen, Augensofortspülungen, augenspülflasche, Augenspülflüssigkeiten, Erste-Hilfe, erste hilfe, plum, Barikos, Cederroth |
|  |  |
| |