Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rettungsdecke Iso Gramm Medical 160 x 210 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsdecke Iso Gramm Medical 160 x 210 cm
Rettungsdecke Iso Gramm Medical 160 x 210 cm
Rettungsdecke Iso Gramm Medical 160 x 210 cm
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     659-140048
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     500.051.00000
EAN/GTIN:
     4045444600085
Suchbegriffe:
Rettungsdecke
rettungsdecke gramm
rettungsdecke

Rettungsdecke Iso Gramm Medical 160 x 210 cm


Schützt vor Unterkühlung und Kälte sowie vor Hitze, Wind und Nässe.
Die federleichte und hauchdünne Decke ist beidseitig metallisiert.
Unterkühlung verhindern Sie durch wenden der Silberseite zum Körper hin, ca. 80% der Körperwärme werden reflektiert.
Vor Hitze schützen Sie sich,wenn Sie die Gold-Seite zum Körper wenden.

Einsetzbar nicht nur im Auto, sondern auch für Trekking, Radfahren, Marathon usw. 

Artikeldatails:

Rettungsdecke in Folie eingeschweißt
Farbe: gold/silber
Material: Polyester mit Aluminiumbeschichtung
Größe: 210 x 160 cm
Weitere Informationen:
Länge:
210 cm
Breite:
160 cm
Farbe:
gold/silber
Inhalt:
1 Stück
Material:
Polyester bedampft
Preis:
Preis je Beutel
Weitere Suchbegriffe: Alu-Folie, Alufolie, Aluminiumfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 44,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG