Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Toilettenpapier Kleinrolle " Fripa Nuvola" hochweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Toilettenpapier Kleinrolle " Fripa Nuvola" hochweiß
Toilettenpapier Kleinrolle " Fripa Nuvola" hochweiß
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     659-130001
Hersteller:
     Fripa Papierfarbrik
Herst.-Nr.:
     1200803
EAN/GTIN:
     4000883000674
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Auslaufartikel! Lieferung solange Vorrat reicht, kein Anspruch auf Nachlieferung!!!

Toilettenpapier Kleinrolle " Fripa Nuvola" hochweiß

Wellness ganz in Weiß: Tissue à la Fripa NUVOLA.
Das frische und angenehm weiche, hochweiße Komfort-Tissue »FRIPA NUVOLA« ist sanft und sicher und tut auch dem Auge gut.
  • Qualität: FRIPA "NUVOLA" hochweisses Tissue-Toilettenpapier mit Dekorprägung
  • Chlorfrei gebleicht
  • aus hochwertigen Recycling-Rohstoffen

Artikeldetails:

  • hochweiß
  • 2-lagiges Komfort-Tissue-Toilettenpapier
  • Besonders angenehm und hautfreundlich
  • 10 cm breit x 12 cm lang
  • 400 Blatt per Rolle
  • Rollendurchmesser 11,5 cm
  • geprägt: Allover mit Dekor
  • Weitere Informationen:
    Länge:
    48 m
    Abrisslänge:
    12 cm
    Breite:
    10 cm
    Abrisse:
    400
    Farbe:
    hochweiß
    Inhalt:
    48 Rollen
    Material:
    Recycling_Mix
    Preis:
    Preis je Verpackungseinheit
    Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier weiß, toilettenpapier 400blatt, toilettenpapier zellstoff, Fripa, Toilettenpapier-kleinrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Toilettenpapierspender
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,48*
      
    Preis gilt ab 3 Pakete
    1 Paket enthält 48 Rollen (ab € 0,51* pro Rolle)
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Paket
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Abbildung
    Fripa Papierfarbrik
    1030806
    ab € 3,42167*
    Ähnlich
    Toilettenpapier Großrolle CleSa Cell hochweiß
    Clesa
    130003
    ab € 29,68*
    Ähnlich
    Toilettenpapier Großrolle CleSa StandardPlus naturweiß
    Clesa
    150010
    ab € 14,79*
    Ähnlich
    Toilettenpapier Kleinrolle "Quicky", hochweiß
    Funny
    HP-99034
    ab € 18,53*
    Ähnlich
    Toilettenpapier Kleinrolle "Top 3", hochweiß
    Funny
    AG-014
    ab € 29,41*
    Ähnlich
    Toilettenpapier Kleinrolle "Top 4", hochweiß
    Funny
    AG-015
    ab € 33,15*
    Ähnlich
    Toilettenpapier Select, 4lagig, 160 Blatt, 48 Rollen
    Fripa Papierfarbrik
    1040800
    ab € 3,96167*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG