Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Socket Drehmoment-Verstärker Steckschlüssel 1/2" SW 19 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-S64M19L-PS1
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     S64M19L-PS1
EAN/GTIN:
     0663023114842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Power Socket Drehmoment-Verstärker Steckschlüssel 1/2" Vierkant, 19 mm

  • Verstärken das Drehmoment von 1/2" Schlagschraubern um bis zu 50%
  • Die neu eingeführten revolutionären PowerSockets lösen selbst die hartnäckigsten Schrauben.
  • Mit zum Patent angemeldenten Power-Ring-Design.
  • Kein größerer Schlagschrauber oder Losbrechschlüssel mit verlängertem Arm erforderlich - selbst bei hartnäckigen Karosserie-Schrauben oder festgerosteten Radmuttern.
  • Damit lassen sich selbst die schwierigsten Befestigungselemente bereits nach wenigen Schlägen lösen und die Aufgabe schnell erledigen - natürlich auch bei beengten Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen.
  • Gewicht: 0,56 kg
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Ausführung:
lang
Durchmesser 1:
31,4 mm
Durchmesser 2:
72,6 mm
Länge:
78 mm | 34,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1/2 zoll sw 19 mm, kraftschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1/2", Zubehör Werkzeug, Steckwerkzeug, Steckschlüssel, Stecknuss, Kraftnuss, Schlagschrauber-Nuss, Nuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.