Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikzylinder Einfachwirkend Hohlkolbenzylinder 20 T - Hub 76,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RH203
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     RH203
EAN/GTIN:
     0662536003049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulikzylinder SPXFLOW Power Team, RH-Hohlkolben Ausführung, einfachwirkend mit Federrückzug, auswechselbare Kolbeneinsätze verfügbar, Zylinder Endanschlag 100% belastbar, Führungsrohr korrosionsbeständig, ideal zum ziehen und spannen, Körper aus Vollstahl gefertigt, 20ton Hubkraft bei 700bar, 76,2mm Hub, Ölvolumen 155cm3, Mittleloch 26,6mm
Weitere Suchbegriffe: hohlkolbenzylinder, Hydraulischer Zylinder, Hydraulik Zylinder, Flachzylinder, Kurzhubzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.116,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,24*
€ 1.568,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,51*
€ 1.539,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,82*
€ 1.442,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,15*
€ 1.387,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,15*
€ 1.328,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.