Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Exact PipeCut 360 PRO SERIES, 75-360 mm, Stahl 20mm, Kunststoffe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300069
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300069
EAN/GTIN:
     4250489129822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrsäge

Die neue Generation der Rohrsägen

Die neue Rohrsäge "Pro Series 360" aus dem Hause Exact zeichnet sich durch einen integrierten Laser zur perfekten Schnittführung, einem stärkeren Motor und einem Überlastschutz des Motors, aus. Zusätzlich verfügt die Maschine über eine optische Anzeige der idealen Schnittgeschwindigkeit um Motor und Sägeblätter zu schützen und somit die Standzeit zu erhöhen.
  • Extrem sicher zu bedienen
  • Einfach in der Anwendung
  • Kraftvoll und langlebig
  • Überlastungsschutz des Motors
  • Integrierter Laser zur exakten Bestimmung des Schnitts
  • Einfacher Transport
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
75 - 360 mm
Max. Wandstärke Edelstahl:
20 mm
Max. Wandstärke PVC:
45 mm
Max. Wandstärke Stahl:
20 mm
Drehzahlbereich:
1900 - 2850 U/min
Durchmesser Sägeblatt:
165 mm
Aufnahme:
62 mm
Gewicht:
11,7 kg
Abmessungen:
60x40x47 cm
Spannung:
220 - 240 Volt
Leistung:
2.500 W
Materialien:
Stahl,Edelstahl,Kunststoffe,Guss,Aluminium,Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.930,44*
€ 3.340,64*
Lager 656
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.272,41*
€ 3.357,08*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.404,38*
€ 3.594,47*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.357,08*
€ 3.994,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.339,33*
€ 3.973,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.290,03*
€ 3.915,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.272,41*
€ 3.894,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300042
ab € 87,71*
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300018
ab € 152,68*
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300006
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.