Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Exact PipeCut 280 PRO SERIES, 40-280mm, Stahl 10mm / PVC 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300068
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300068
EAN/GTIN:
     4250489129815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrsäge

Die neue Generation der Rohrsägen

Die neue Rohrsäge "Pro Series 280" aus dem Hause Exact trennt Rohre bis zu einem maximalen Außendurchmesser von 280 mm. Sie verfügt über einen Überlastschutz, einen integrierten Laser zur perfekten Schnittführung und eine optische Anzeige zur Überwachung der optimalen Schnittgeschwindigkeit, um Motor und Sägeblatt zu schützen.
Die Exact Rohrsäge Pro Series 280 eignet sich ideal zum Trennen von Metallrohren. Selbst härteste duktile Gussrohre lassen sich schnell und mühelos trennen.
  • Extrem sicher zu bedienen
  • Einfach in der Anwendung
  • Kraftvoll und langlebig
  • Einfacher Transport
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
40 - 280 mm
Max. Wandstärke Edelstahl:
20 mm
Max. Wandstärke PVC:
45 mm
Max. Wandstärke Stahl:
20 mm
Drehzahlbereich:
1900 - 2850 U/min
Durchmesser Sägeblatt:
165 mm
Aufnahme:
62 mm
Gewicht:
9 kg
Abmessungen:
65x29x28 cm
Spannung:
220 - 240 Volt
Leistung:
2.500 W
Materialien:
Stahl,Edelstahl,Kunststoffe,Guss,Aluminium,Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.591,27*
€ 2.974,98*
Lager 656
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.895,30*
€ 2.989,57*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.011,75*
€ 3.201,17*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.989,57*
€ 3.557,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.971,50*
€ 3.536,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.919,80*
€ 3.474,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.895,30*
€ 3.445,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300042
ab € 99,02*
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300018
ab € 163,75*
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300006
ab € 74,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.