Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Exact PipeCut P400 AKKU, 100-400 mm, alle Kunststoffrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300039
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300039
EAN/GTIN:
     4250489128047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrsäge
rohrsäge dwt

Mit der neuartigen akkubetriebenen PipeCut P400 können Rohre aus Kunststoff in einem Arbeitsgang getrennt und angefast werden. Mit dieser Rohrsäge erledigen Sie die Sägearbeiten schnell und unkompliziert. Der kraftvolle 18 V / 4,2 Ah Li-Ion Akku garantiert eine hohe Ladekapazität und lange Standzeit. Selbstverständlich kann mit der P400 AKKU auch nur getrennt oder angefast werden.

  • Trennen und Anfasen

Lieferumfang: PipeCut P400 AKKU, Tragetasche, TCTP 150 Sägeblatt, Säge- und Anfasscheibe, 2 x 18V 4,2 Ah Li-Ion-Akkus, Ladegerät, 4 x Rohrauflagen, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm + 2 mm, DVD

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
100 - 400 mm
Max. Wandstärke PVC:
25 mm
Drehzahl:
4000 U/min
Durchmesser Sägeblatt:
148, 150 mm
Aufnahme:
62 mm
Gewicht:
6,6 kg
Akku:
4,0 Ah Li-Ion
Spannung:
2 x 18 Volt
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.970,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,52*
€ 2.427,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.027,86*
€ 2.413,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.990,98*
€ 2.369,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.971,40*
€ 2.345,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.970,48*
€ 2.344,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exact
RG300013
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.