Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrsäge PipeCut V1000, Lüftungsrohre 75mm-1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300011
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300011
EAN/GTIN:
     4250489122977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrsäge
Rohrsäge
rohrsäge dwt
hydraulik-rohrsäge

Die neue PipeCut V1000 bietet eine einfache Handhabung und einen großen Anwendungsbereich zum Trennen von Wickelfalzrohren. Speziell für die Klimatechnik ist dieses System eine enorme Arbeitserleichterung. Mit der V1000 werden Wickelfalzrohre mit einem Durchmesser von 75-1000 mm innerhalb weniger Sekunden getrennt.

  • Neue Ära bei der Trennung von Lüftungsrohren

Lieferumfang: PipeCut V1000, Tragetasche, Cermet V155 Sägeblatt, Bedienungsanletung, Innensechskant 5 mm + 2 mm, DVD, ( Rollenauflagen optional erhältlich)

Weitere Informationen:
Sägebereich:
75 - 1000 mm
Durchmesser Sägeblatt:
155 mm
Max. Wandstärke:
Stahl 6mm, PVC 6 mm
Geeignet für:
Wickelfalzrohre
Aufnahme:
65 mm
Gewicht:
6 kg
Geschwindigkeit:
4000 1/min
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Exact Rohrsäge
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.007,78*
€ 1.047,71*
Lager 656
k.A.
Frei Haus
ab € 1.008,72*
€ 1.048,66*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,66*
€ 1.247,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,72*
€ 1.200,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
RG300012
ab € 704,22*
Zubehör
DWT
RG300014
ab € 120,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.