Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Exact PipeCut P400, Kunststoffrohre, mit Trenn/Anfasscheibe, TCT P150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300010
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300010
EAN/GTIN:
     4250489122960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrsäge
rohrsäge exact

Die P400 bietet die einzigartige Möglichkeit PVT-Rohre gleichzeitig zu trennen und mit einer 15° Fase zu versehen. Selbstverständlich kann mit der P400 auch nur getrennt oder nur angefast werden.

  • Trennen und Anfasen

Lieferumfang: PipeCut P400, Tragetasche, TCTP 150 Sägeblatt + Säge- und Anfasscheibe, 2 + 1 Rohrauflagen, Bedienungsanletung, Innensechskant 5 mm, DVD

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
50 - 400 mm
Max. Wandstärke PVC:
25 mm
Drehzahl:
4000 U/min
Durchmesser Sägeblatt:
148, 150 mm
Aufnahme:
62 mm
Gewicht:
6,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.558,24*
€ 1.616,86*
Lager 656
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,87*
€ 1.624,81*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,81*
€ 1.933,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,48*
€ 1.922,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.584,01*
€ 1.884,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.565,97*
€ 1.863,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,87*
€ 1.855,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exact
RG300013
ab € 57,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.