Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Exact PipeCut 170, 15-170 mm, Aluminium, 9,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300001
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300001
EAN/GTIN:
     4250489122700
Suchbegriffe:
Rohrsäge

Rohrsäge Typ 170
aus Aluminium gefertigt,
inkl. 4 Rohrstützen
inkl. Tragetasche
inkl. TCT Sägeblatt montiert
2 Inbusschlüssel (2mm & 5mm)
Bedienungsanleitung
Bereich AD 15 - 170mm
Gewicht: 9,7 kg
LxBxH: 54,5cm x 25,5 cm x 28 cm

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
15 - 170 mm
Max. Wandstärke PVC:
14 mm
Max. Wandstärke Stahl:
6 mm
Drehzahl:
4000 U/min
Durchmesser Sägeblatt:
140 mm
Aufnahme:
62 mm
Gewicht:
5,7 kg
Spannung:
220-240 Volt
Leistung:
1010 W
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,24*
€ 868,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,82*
€ 986,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 902,43*
€ 988,67*
Lager 656
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,51*
€ 1.018,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,23*
€ 1.029,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,41*
€ 1.211,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,82*
€ 1.187,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,65*
€ 1.138,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,93*
€ 1.122,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,51*
€ 1.112,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT Handelsgesellschaft für Druckluft-Werkzeug-Technik mbH
RG300005
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.