Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Kantenfräse Blech - B10, max. 10 mm, mit 1500W Fein Motor, ohne Fräskopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG200507
Hersteller:
     NKO Machines
Herst.-Nr.:
     RG200507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenfräse
kantenfräse

Elektro Kantenfräse für Blech mit hochwertigem Fein Motor

  • Anzahl der Wendeplatten 6 Stück (zweischneidig)
  • Entgraten und Anfasen von Blechkanten vor dem Schweißen – Stahl, Aluminium und weiterer Werkstoffe
  • Fräsen von Kurven und Bohrungen
  • Werkzeuglose Einstellung der Fasenhöhe
  • Hohe Leistung
  • Drehbar ergonomischer Griff

Lieferumfang: ohne Fräskopf

Weitere Informationen:
Fasenbreite:
0 - 10 (<400 N/mm²), 0 - 5 (>400 N/mm²) mm
Leistung:
1,7 kW
Spannung:
230 Volt
Motor:
50 Hz/1phasig
Gewicht:
6 kg
Anzahl Wendeplatten:
6
Fasenwinkel:
30,37,5,45,50,60 °
Drehzahlbereich:
2700 - 8500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Anfasmaschine, Kantenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.338,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,91*
€ 1.662,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,74*
€ 1.645,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,26*
€ 1.612,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,71*
€ 1.594,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,51*
€ 1.592,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKO Machines
RG200510
ab € 402,55*
Zubehör
NKO Machines
RG200511
ab € 400,50*
Zubehör
NKO Machines
RG200555
ab € 402,44*
Zubehör
NKO Machines
RG200556
ab € 402,11*
Zubehör
NKO Machines
RG200513
ab € 221,93*
Zubehör
NKO Machines
RG200514
ab € 223,10*
Zubehör
NKO Machines
RG200515
ab € 222,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.