Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehschrauber Pistole, Abschaltkupplung, Nm 2,1-5,7, 1/min 1000, Drücker+Schub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LD2210RP1-Q4
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     LD2210RP1-Q4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Präzisions-Abschaltschrauber Ingersoll Rand: Druckluft-Drehschrauber mit Pistolengriff, Horizontalaufhänger
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
2,1-5,7 Nm
Freie Drehzahl:
1000 1/min
Gewicht:
1,2 kg
Gesamtlänge:
231 mm
Klingenhalter:
1/4" Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Ingersoll Rand, Ingersoll-Rand, Drehschrauber, Druckluft Drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.119,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Ingersoll Rand
LD2206RP5-Q4-DI
€ 1.350,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG