Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietpistole pneumatisch-hydraulisch, Nietkapazität (Aluminium) bis 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LA437-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     LA437-EU
EAN/GTIN:
     0663023009933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Blindnietpistole pneumatisch-hydraulisch von Ingersoll-Rand, Modell LA437-EU. Problemlose Ausführung von Popnietarbeiten. Nietkapazität (Aluminium) bis 4,8 mm. Lufteinlass mit Drehgelenk - Niethülsenbehälter. Zubehör (im Werkzeug-Lieferumfang enthalten): 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm-Mundstücke und Schraubenschlüssel.
Weitere Informationen:
Nietkapazität (Aluminium):
2,4-4,75 mm
Hubwagen:
16 mm
Gewicht:
2,8 kg
Gesamtlänge:
164 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Geräuschpegel:
89 dB(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,59*
€ 245,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
LA415-EU
ab € 501,53*
Ähnlich
Ingersoll Rand
LA428-EU
ab € 67,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.