Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine 1/min 12.000, 0,8 kW, Schleifscheibe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LA421-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     LA421-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Universal-Winkelschleifmaschine für Metall-Feinbearbeitung, Rostentfernung, Vorbereitung von Schweißnähten und Kfz-Karosseriearbeiten.

  • Scheibenabmessung 100 mm.
  • 0,5 KW-Motor

Im Lieferumfang enthalten: Spannschlüssel, Stirnlochschlüssel, 4" Schutzhaube

Weitere Informationen:
Leistung:
0,8 kW
Gewicht:
1,8 kg
Mindestschlauchweite:
10 mm
Scheibendurchmesser:
100 mm
Gesamtlänge:
229 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Luftverbrauch:
624 l/min
Geräuschpegel:
85,6 dB(A)
Spindelgewinde:
3/8" 24 mm
Drehzahl:
12000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,59*
€ 437,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,51*
€ 425,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.