Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine 1/min 20000, 0,30kW, 6mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-G1A200PG4M
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     G1A200PG4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Druckluft-Winkelschleifmaschine Baureihe G1:
Für leichte Materialabtragung, Reinigung von Gusskanten, Schweißnähten und Komponenten.

  • Freie Drehzahl 20.000 1/min
  • Wartungsfreundliche Motor-Reparatur mit nur einer Befestigungsmutter.
  • Leicht austauschbare vordere und rückwärtige Abluftführung.
  • Ergonomisches ovales Gehäusedesign für komfortable Handhabung.
  • Flacher Sicherheitshebel.
  • 6mm Erickson Spannzange
Weitere Informationen:
Leistung:
0,3 kW
Gewicht:
0,5 kg
Spannfuttergröße:
6 mm Erickson Spannzange mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Luftverbrauch:
708 l/min
Geräuschpegel:
80,6 dB(A)
Drehzahl:
20000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 956,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,93*
€ 1.224,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,87*
€ 1.177,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,78*
€ 1.155,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,60*
€ 1.140,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,43*
€ 1.138,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
G1A120PG4M
ab € 983,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.