Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektro-Drehschrauber 230V, Nm 0,6-1,7, 1/min 1000,0,73kg, Hebelstart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-EL1510E
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     EL1510E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schrauber
Elektroschrauber
ingersoll rand elektroschrauber
elektro-schrauber
Elektrischer Drehschrauber 230 V Ingersoll Rand Modell EL1510E aus der VersaTec Serie. Gerade Ausführung. Standardausstattung mit 3 m langem Kabel und Aufhänger, Hebelstart
Weitere Informationen:
Leistung:
0,6-1,7 Nm
Freie Drehzahl:
1000 1/min
Gewicht:
0,73 kg
Gesamtlänge:
286 mm
Klingenhalter:
1/4" Sechskant-Schnellwechselfutter
Weitere Suchbegriffe: Ingersoll Rand, Ingersoll-Rand, Drehschrauber, Elektrischer Drehschrauber, Elektro-Drehschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.094,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG