Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Balancer, Traglast 2,0 - 3,0 kg, Hub 1,6 m, 0,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-BLD-3
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     BLD-3
EAN/GTIN:
     0663023012933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

Federzug Ingersoll Rand 2,0kg min, 3,0kg max, 1600 mm, 0,7kg

  • Robuste Bauart
  • Aluminiumgussgehäuse
  • Edelstahlkabel
  • Einstellbare Traglast
  • Einstellbare Hubbegrenzung
  • Kabelführung aus reibungsverhinderndem Material
Weitere Informationen:
Hub:
1600 mm
Gewicht:
0,7 kg
Seilauszugslänge:
1,6 m
Traglast:
2 - 3 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 3kg, ingersoll rand balancer, federzug, Seilfederzug, Schlauchfederzug, Seil-Federzug, Schlauch-Federzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.