Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Balancer, Traglast 1,0 - 2,0 kg, Hub 1,6 m, 0,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-BLD-2
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     BLD-2
EAN/GTIN:
     0663023012926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

Federzug Ingersoll Rand 11,0kg min, 2,0kg max, 1600 mm, 0,6kg

  • Robuste Bauart
  • Aluminiumgussgehäuse
  • Edelstahlkabel
  • Einstellbare Traglast
  • Einstellbare Hubbegrenzung
  • Kabelführung aus reibungsverhinderndem Material
Weitere Informationen:
Hub:
1600 mm
Gewicht:
0,6 kg
Seilauszugslänge:
1,6 m
Traglast:
1 - 2 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 2kg, ingersoll rand balancer, federzug, Seilfederzug, Schlauchfederzug, Seil-Federzug, Schlauch-Federzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.