Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber 1/4" Vierkant, 1,4-5,7 Nm, 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-BALD1207RD5-R25-S4
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     BALD1207RD5-R25-S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
ingersoll rand druckluft-winkelschr...
druckluft winkelschrauber
Druckluft-Winkelschrauber mit Abschaltkupplung 1/4" Vierkant. Präzisions-Abschaltschrauber von Ingersoll Rand: mit Vertikalaufhänger, einstellbarer Abschaltkupplung, Hebelstart
Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
1,4-5,7 Nm
Antrieb:
1/4“ Vierkant Zoll
Gewicht:
1 kg
Gesamtlänge:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.547,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.628,86*
€ 3.128,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.613,82*
€ 3.110,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.569,43*
€ 3.057,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.547,64*
€ 3.031,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.